詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813B-14G

品名 : DC14.4V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ボッシュ 型番 A1440LIB
電圧 14.4V 容量 4.0Ah
種類 リチウムイオン4.0Ah 重量 485g
スライド式
追加説明
カタログ価格

16,100 (税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/24 16:26現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top