品番 : EA813B-18AA
品名 : DC18V /3.0Ah リチウムイオンバッテリー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GBA18V3.0AH |
---|---|---|---|
電圧 | 18V | 種類 | リチウムイオン3.0Ah |
サイズ(mm) | 113(L)×75(W)×40(H) | 質量 | 360g |
軽量・コンパクトなプロ用3.0Ahバッテリー | |||
充電残量計付きで、 充電状態の確認が簡単 |
|||
独自の「Coolpack」デザインにより、 作業中のバッテリー温度上昇を抑制。 電池の長寿命化と再充電時の冷却待ち時間短縮。 |
|||
仕様 | 替バッテリー(3.0Ah) | ||
必ず、本体の適合バッテリ品番をご確認ください。 | |||
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可能な場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/24 19:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA857DX-11A : DC18.0V セーバーソー(充電式本体のみ) |
本体 | EA899AW-20 : DC18.0V ハンディークリーナー本体 |
本体 | EA851FC-2 : DC18V 丸鋸(充電式) |
本体 | EA899AW-19A : DC18.0V ハンディークリーナー(充電式) |