品番 : EA813B-50
品名 : DC14.4・18V USBアダプター
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GAA18V-24 |
---|---|---|---|
定格電圧 | DC18V/14.4V | USBポート出力 | USB機器1大使用時:DC5.0V/2.4A USB機器2台使用時:DC5.0V/1.2A |
充電可能温度範囲 | 0~45℃ | 使用可能温度範囲 | -10~50℃ |
DIY用バッテリー非対応 | |||
リチウムイオン18V、14.4V両対応 | |||
USBポート2個搭載 | |||
ベルトフック付 | |||
ボッシュプロ用充電式専用バッテリー対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,190 円(税抜)/ 5,709 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 20:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0854ページ |