品番 : EA813BB-11B
品名 : DC10.8V ドライバードリル(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | ED1108 |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケース付 | バッテリー | DC10.8V(リチウムイオンバッテリー2.0Ah) |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約65分(空→フル充電) |
回転数 | 低速:0~400rpm、 高速:0~1,500rpm |
能力 | 鉄工:φ8mm、 木工:φ20mm、 ねじ締:φ6mm |
サイズ | 180(W)×54(D)×188(H)mm | 重量 | 1.0kg(バッテリー含む) |
付属品 | 樹脂ケース、バッテリー×1個、充電器、ドライバービット×1本 | チャック能力 | 0.8~10mm |
最大トルク | 30N・m(ドリルポジション) |
トルク調整クラッチ | 20段階 |
用途 | ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ | ||
キーレスチャック | |||
小型LEDライト装備 | |||
軽量コンパクトでDIY初心者や女性にも使いやすいデザイン | |||
電子無段変速&ギア式2段変速により多様な作業に対応 | |||
20段階トルク調整機能により、正確なネジ締めが可能 | |||
ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使えるドライバードリル | |||
1.0kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー | |||
DIYリチウムイオン10.8Vコードレス工具シリーズ共通バッテリー | |||
ソフトラバーグリップで滑りにくく、手にジャストフィットします。 | |||
バッテリーを守るECP機能搭載 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 15:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813B-10D : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用) |
オプション | EA813B-0A : DC10.8V 充電器 |