詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813BC-11

品名 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
13mmの丈夫な金属チャックにより、穴あけおよびネジ締め作業に理想的な動力伝達を実現

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GSR18V-55
仕様 樹脂ケース付 最大トルク 弾性体締付:28N・m
剛性体締付:55N・m
チャック能力 1.5~13mm バッテリー 18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器 AC100V 充電時間 約24分(空→80%ターボ充電)
約35分(空→フル充電)
回転数 1段ギア:0~460rpm
2段ギア:0~1800rpm
サイズ 183×64×230mm
重量 1kg 付属品 樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器
能力 木工:φ35mm
鉄工:φ13mm
ねじ締め:φ10mm
電子無段変速&ギア式2段変速
正転・逆転機構、LEDライト付
13mmの丈夫な金属チャックにより、穴あけおよびネジ締め作業に理想的な動力伝達を実現。
工具の寿命とバッテリー駆動時間を延ばすブラシレスモーターを搭載
ビット別売
追加説明
カタログ価格

43,000 (税抜)/ 47,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 15:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA813BC-4A
  • 品番

    EA813BC-4A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top