品番 : EA813BJ-4A
品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ETP(防塵・防滴機能)を搭載
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GDX18V-200C3 |
---|---|---|---|
電圧 | 18V | 仕様 | 樹脂ケースセット |
最大トルク | ドライバー:200N・m レンチ:200N・m |
締付能力 | ドライバー: 普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M12 レンチ: 普通ボルト:M6~M16 高力ボルト:M6~M12 |
バッテリー | 18V(リチウムイオン3.0Ah・6.0Ah) | 充電時間 | 約20分(空→75%ターボ充電) 約35分(空→フル充電) |
回転数 | 低速:0~1100 中速:0~2300 高速:0~3400rpm |
打撃数 | 低速:0~2300 中速:0~3400 高速:0~4000回/分 |
バッテリー容量 | 3.0Ah | サイズ | 143×235(H)mm |
付属品 | 充電器 3.0Ahバッテリー×2個 樹脂ケース |
重量 | 1.8kg |
電子無段変速、正逆転、LEDライト付 | |||
3段階パワーコントロール機能 | |||
コンパクトヘッド | |||
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付) | |||
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用で作業量・パワーがアップ | |||
スマートフォンと繋げて機能設定が可能なコネクト機能(別売コネクティビティチップ使用時) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
57,300 円(税抜)/ 63,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 14:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|