品番 : EA813BN-2
品名 : DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GDS18V-300 |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 300N・m |
締付能力 | 普通ボルト:M10~M18 高力ボルト:M10~M14 |
バッテリー | 18V(リチウムイオン6.0Ah) |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約35分(空→80%ターボ充電)、約55分(空→フル充電) |
回転数 | 0~2400rpm | 打撃数 | 0~3300回/分 |
サイズ | 134(W)×47(D)×244(H)mm | 重量 | 1.9kg(バッテリー含む) |
付属品 | バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース |
||
自動シャットダウン機能(ABR) ナットが緩むと自動的に回転を停止しナットが落下するのを防ぎます(ON/OFFスイッチ付き) |
|||
最大締め付けトルク300N・mのハイパワー | |||
高効率なEC(ブラシレス)モーター搭載。 高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。 |
|||
電子無段変速、正逆転、LEDライト付 | |||
ソケット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
77,000 円(税抜)/ 84,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 15:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器 |
オプション | EA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー |