品番 : EA813CF-1
品名 : DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DV12DD(2LS) |
---|---|---|---|
電圧 | 10.8V | 最大トルク | 低速:38N・m 高速:15N・m |
チャック能力 | 0.8~10mm | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン4.0Ah) |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約60分 |
穴あけ能力 | モルタル:8㎜、鉄工:10㎜、アルミ:12㎜、木材:29㎜ | 回転数 | 低速:0~440rpm 高速:0~1,700rpm |
打撃数 | 低速:0~6,600回/分 高速:0~25,500回/分 |
締付能力 | 木ねじ:φ5.8×45 小ねじ:M6 |
サイズ | 162×62×219(H)mm | 重量 | 1.2kg |
付属品 | バッテリー×2個、充電器、ケース、電池カバー | ||
ブラシレスモーター搭載 | |||
無段変速、二段変速、ブレーキ、正逆転、キーレスチャック、LEDライト、追い締め機構付 | |||
ビット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,500 円(税抜)/ 44,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/13 01:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-12 : 12.0V 急速充電器 |