品番 : EA813CG-11B
品名 : [充電式] ドライバードリル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DDM143L5 |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン5.0Ah) |
充電時間 | 50分 | 最大トルク | 38N |
回転数 | 低速0~350rpm、高速0~1,300rpm | チャック能力 | 1.5mm~13mm |
穴あけ能力 | 鉄工:φ13mm、木工:φ27mm | ねじしめ能力 | 木ねじ:6.8×50mm |
サイズ | 189(L)×60(W)×246(H)mm | 重量 | 1.7kg |
替カーボンブラシ | EA813RA-1 | 付属品 | (+)ドライバビット(No.2×65mm) 充電器、電池パック×2、 ベルトフック(本体取付) 樹脂ケース |
高出力リングモーター搭載 | |||
把握力の強いロック付キーレスチャック | |||
最適トルクが選べる20段クラッチ | |||
無段変速、正逆転、二重絶縁、2スピード、ブレーキ、LEDライト付 | |||
充電器 | AC100V |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,300 円(税抜)/ 57,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 01:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813RA-1 : 交換用カーボンブラシ [507DC1/リョービ](2個) |
部品 | EA813RB-14E : [14.4V・5000mAh]交換用バッテリー |
部品 | EA813RB-14F : [14.4V・5000mAh]交換用バッテリー |