詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813CK-16

品名 : DC36.0V ボード用ドライバー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ボード張り作業に威力を発揮!

仕様

メーカー HiKOKI 型番 W36DYA(XP)
締付能力 ドライウォールねじ:4mm 電源 DC36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電器 AC100V 回転数 6500rpm
軸径 4mm サイズ 254×202mm
重量 1.6kg 付属品 電池カバー、#1+ビット:全長45mm(本体装着)、フック
内装ボード張り作業用
ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり。
AC製品と同等の締付スピード。高所作業でも快適
正逆転
ブラシレスモーター、無音クラッチ機構採用
ねじ締め深さの微調整可能
追加説明
カタログ価格

71,700 (税抜)/ 78,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 02:35現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top