品番 : EA813CL-6B
品名 : DC14.4V インパクトドライバー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | WHP14DBL(2LYPK) |
---|---|---|---|
電源 | DC14.4V (リチウムイオン電池6.0Ah) |
能力 | 小ねじ:4~8mm コーススレットねじ:22~120mm 普通ボルト:M5~M10 テクスねじ:φ3.5~φ6mm |
六角軸二面幅 | 6.35mm | 最大トルク | 33N・m(336.7kgf・cm) |
回転数 | 弱:0~1000min 中:0~1700min 強・テクス:0~2800min |
打撃数 | 弱:0~800min 中:0~1700min 強・テクス:0~2900min |
サイズ | 136×29×237(H)mm | 重量 | 1.6kg(バッテリー着用時) |
充電時間 | 30分 | 替バッテリー | EA813HE-16 |
先端形状 | 二面幅6.35ビット挿入形状 | 付属品 | 急速充電器(冷却機能付) No.2 プラスビット 収納ケース 予備電池 電池カバー |
連続作業に強い 高い冷却効果で安定した性能を発揮 |
|||
パワフルなモーター搭載に加え、オイルパルス部のトルク発生のタイミングを最適化。スピーディーな締付けと豊富な作業量で作業効率を向上させます 低騒音で周囲を気にせず作業ができます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
79,800 円(税抜)/ 87,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 05:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |