品番 : EA813DC-8C
品名 : DC14.4V インパクトドライバー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | WH14DB(2SC) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 167N・m(1,703kgf・cm) |
締付能力 | 小ネジ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M12 |
バッテリー | 14.4V(リチウムイオン3.0Ah) |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 20分 |
回転数 | 0~3,000rpm | 打撃数 | 0~3,300回/分 |
サイズ | 128×240(H)mm | 重量 | 1.4kg(バッテリー含む) |
モーター | 直流ブラシレスモーター | LEDライト | 白色LED |
先端形状 | 二面幅6.35ビット挿入形状 | 付属品 | 充電器、バッテリー×2個、樹脂ケース、電池カバー×2個 |
コンパクトで取り回しやすい | |||
カーボンブラシ交換不要で手間いらず | |||
トリガを引くと点灯、シンプルで使いやすい | |||
電池残量表示機能付 | |||
暗い場所でも作業しやすいLEDライト | |||
ビット振れを低減することにより、ねじ締めがしやすく、作業効率がアップします。 | |||
※ビット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
53,800 円(税抜)/ 59,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 01:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-10B : 14.4-18V 充電器 |