詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813DD-5B

品名 : DC18.0V コーナーインパクトドライバー(充電式)

コンパクトボディで狭い場所でもらくらく!

仕様

メーカー HiKOKI 型番 WH18DYA(XPZ)
締付能力 小ねじ:4~8mm
普通ボルト:M4~M10
高力ボルト:M4~M8
最大トルク 50Nm(510kgf・cm)
回転数 0~2,000回/分 打撃数 0~3,200回/分
1充電当たりの作業量 なげしビス締付け:約830本
※作業条件3.8×50mm(ラワン材・下穴なし)
バッテリー 18V 5.0Ah
(マルチボルト蓄電池BSL36A18X)
充電器 AC100V(UC18YDL2)冷却機能付き 充電時間 実用充電:約19分
満充電:約25分
サイズ 363(L)×53(H)mm 六角軸二面幅 6.35mm
重量 1.9kg(バッテリー含む) LEDライト 白色LED
電池残量表示ランプ 赤色LED 付属品 (+)No.2ビット、バッテリー×1、充電器、ケース
無段変速、ブレーキ付、正逆転可能、ライト付
追加説明
カタログ価格

79,700 円(税抜)/ 87,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 10:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top