品番 : EA813DT-2
品名 : AC100V/320W(1/2"DR) 電動インパクトレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | IW-2000 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・320W | 最大トルク | 200Nm |
回転数 | 0~3100rpm | 打撃数 | 0~3200回/分 |
締付能力 | 普通ボルト:M10~M16、 高力ボルト:M10~M16 |
コード長 | 5m |
サイズ | 72.5×233×205mm | 重量 | 1.5㎏ |
付属品 | ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、収納ケース | ||
LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替 | |||
替カーボンブラシ | EA813RA-6 |
追加説明 |
●定格電流…3.5A ●最大トルク… Hiモード:200Nm(高力ボルト:M16、締付時間3秒) Lowモード:100Nm(高力ボルト:M12、締付時間3秒) ●四角ドライブ…12.7mm ●振動3軸合成値…6.6m/s2 振動3軸合成値につきましては、 【サブ画像1】【サブ画像2】にも掲載しておりますが 詳細は http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.htmlをご参照ください。 |
---|
カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 19:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|