品番 : EA813ES-2SA
品名 : DC 7.2V ドライバードリルセット(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
チャックの開け閉めなしで先端工具をワンタッチ交換!ESCOオリジナル『六角軸ビットホルダー』付
仕様
〈セット内容〉 | |||
EA813ES-1 | <充電式ドライバードリル仕様> | バッテリー | 7.2V(リチウムイオン2.6Ah) |
---|---|---|---|
充電時間 | 3~5時間 | 回転数 | 0~400rpm |
機能 | キーレスチャック、無段変速、LEDライト付 | ||
(1/4”)7個組ソケットセット (5・5.5・6・8・10・12・13mm) |
|||
1/4”sq-1/4”Hex ソケットアダプター | |||
6本組コーティングストレートドリル (1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm) |
|||
9本組Hexドライバービット (1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0×50mm) |
|||
パワーグリップスタビードライバー(+)#2×(-)6mm(固定機能付) | |||
ビットホルダー付 | |||
両頭(+)ビット#2×65mm | |||
両頭ビット(+)#2×(-)6.0mm | |||
電工型ラチェット式ドライバーハンドル | |||
スタビー型ラチェット式ドライバーハンドル | |||
パーツケース(耐衝撃性コポリマー製) | |||
アタッシュケース(耐衝撃性コポリマー製) | |||
小さなボディで高トルク(最大8N・m) | |||
充実のセット内容でマルチに大活躍 | |||
ケースには本体保護に配慮したウレタン型抜き付 | |||
ビットホルダーが付属のためワンタッチで交換が可能です。 | |||
ケースはウレタン型抜きなので、本体が傷つきにくいです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 17:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0891ページ |