品番 : EA813H-18
品名 : 14.4V 急速充電器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | UC18YDL |
---|---|---|---|
入力電源 | 単相交流 50/60Hz共用 電圧100V | 充電電圧 | 蓄電池:14.4Vまたは18V USB端子:5V |
蓄電池充電時間 (気温20℃時) |
6.0Ah品:約30分 5.0Ah品:約25分 4.0Ah品:約20分 3.0Ah品:約15分 2.5Ah品:約25分 2.0Ah品:約20分 1.5Ah品:約15分 1.3Ah品:約15分 |
蓄電池充電電流 | 12.0A:6.0Ah品、5.0Ah品、 4.0Ah、品3.0Ah品 6.0A:2.5Ah品、2.0Ah品、 1.5Ah品、1.3Ah品 |
USB端子充電電流 | 2.0A | サイズ | 180(W)×130(D)×80(H)㎜ |
重量 | 0.8kg | コード | 2心ビニールコード |
使用温度範囲 | -10~40℃ | 冷却 | 対応(ファン付) |
蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります | |||
充電ランプ・電池容量ランプ付 | |||
ブザー音あり | |||
USB機器充電可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/30 00:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA813H-9 7.2V 充電器 |
EA813H-10B 14.4-18V 充電器 |
EA813H-10.8HA 10.8V 充電器 |
EA813H-12 12.0V 急速充電器 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758HK-1 : LEDサーチライト(本体のみ) |
本体 | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
本体 | EA809BX-108 : 100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式/本体) |