品番 : EA813H-8A
品名 : 3.6V 充電器
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UC3SDL |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V(50/60Hz共用) | 充電電圧 | 3.6V |
| 充電電流 | 8.0A | 充電時間 | EBM315:約15分 BCL350T:約38分 |
| サイズ | 90(W)×125(D)×60(H)mm | コード | 2心ビニールコード |
| 重量 | 0.3kg | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 背面に壁掛け用の穴付き | |||
| ※充電器を壁に掛けて使用する場合は、木ねじ(吊り下げ用:4×20mm以上 2本)を用意し、落下しないようしっかりと固定してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813DA-2B : DC3.6V インパクトドライバー(充電式) |
| 本体 | EA813DA-20B : DC3.6V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
