品番 : EA813HE-18
品名 : 14.4V/3.0Ah 薄型リチウムイオン電池
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | BSL1430C |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 14.4V | 電流 | 3.0Ah |
| 種類 | リチウムイオン | ||
| バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 04:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899HK-1A : DC36.0V 乾湿両用コードレスクリーナー(本体のみ) |

