品番 : EA813HF-15
品名 : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | BSL1825 |
---|---|---|---|
2.5Ah リチウムイオンバッテリー | |||
電圧 | 18V |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 13:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA899HC-7C : DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット(充電式) |