品番 : EA813HF-17A
品名 : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | BSL36A18 |
---|---|---|---|
電圧・容量 | 36V-2.5Ah 18V-5.0Ah (工具本体にて自動切替) |
種類 | リチウムイオン式 |
サイズ | 116(W)×76(D)×69(H)mm | 充電時間 | 25分(EA813H-18A使用時) |
コードレス | 18V品:使用可能(一部製品を除く) 36V品:マルチボルト蓄電池対応品 |
||
充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります | |||
冷却対応 | |||
スライド式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 07:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大