品番 : EA813PA-121
品名 : DC 7.2V マルチインパクトドライバーセット(充電式)
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ7520LA2S-B※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | |||
EA813PA-21 | 充電式マルチインパクトドライバー | バッテリー | 7.2V(リチウムイオン1.5Ah) |
充電時間 | 約60分 | 穴あけ能力 | 木工:φ10mmまで、鉄工:φ5mmまで |
回転数 | インパクトモード:0~2,600、ドリルモード:0~600rpm | 打撃数 | 0~3,000回/分 |
最大トルク:22N・m | |||
締付能力 | 普通ボルト:M8まで、高力ボルト:M6まで 、木ねじ:4.1mmまで、小ねじ:M4まで |
サイズ | 186×48×204(H)mm |
重量 | 800g | 機能 | インパクト/ドライバードリル切替式、無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能、5段クラッチ付 |
付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース | ||
両頭(+)ビット#2×65mm | |||
両頭(+)ビット#2×110mm | |||
6本組コーティングストレートドリル | |||
マグネットキャッチ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/07 17:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0883ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813PB-7.2A : DC 7.2V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
拡大