品番 : EA813PA-17
品名 : DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)
トリガーを引くと即座に最大パワーで始動する「即フル」モード搭載
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ76A1LJ2G-R |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 強:170N・m 中:150N・m 弱:26N・m 即フル:170N・m |
| 締付能力 | 普通ボルト:M6~M16 高力ボルト:M6~M12 テクス:3.5~6mm 木ねじ:3.5~9.5mm |
バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約60分 |
| 回転数 | 強:0~2,800rpm 中:0~1,450rpm 弱:0~950rpm テクス:0~2,800rpm 即フル:2,800rpm |
打撃数 | 強:0~3,100回/分 中:0~2,500回/分 弱:0~1,800回/分 テクス:0~2,500回/分 即フル:3,100回/分 |
| サイズ | 127×60×240(H)mm | 重量 | 1.7kg |
| 防じん・耐水機能 | IP56 | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |
| 電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付 |
|||
| モーター寿命約2倍のブラシレスモーター搭載 | |||
| 高力ボルト締めや長いネジ締めなど、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。 ハードな作業に追従し、工具の性能を最大限に引き出します。 |
|||
| 「Smart BL」と「新風路設計」の相乗効果で、ボルト締めや長いネジ締めなど、高負荷作業における連続作業耐久力を飛躍的に向上。 | |||
| トルクとモーター回転数をアップし、その能力を「Smart BL」でフル活用。長いネジ締めにかかる時間を短縮。 | |||
| トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。 | |||
| 新風路設計で冷却効果アップ。モーター周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制します。 |
|||
| 影が出にくい2灯LEDを新搭載 | |||
| ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー | |||
| 本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。 | |||
| 使い勝手を大幅に向上した新設計ケース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
99,900 円(税抜)/ 109,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 08:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0847ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 部品 | EA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 部品 | EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器 |
ウェブカタログ画像
拡大
