品番 : EA813PA-81
品名 : スミ打ちアタッチメント
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ9HX500 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61用 | 全長 | 97mm |
| センターハイト | 13mm | チャック | 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) |
| 取付角度 | 8方向(45°きざみ) | ねじ締め能力 | 万能ビス・米松:φ3.5~6.8mm テクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6㎜ |
| 重量 | 290g | ||
| 壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。 | |||
| 狭所作業が快適。 | |||
| 8方向に取付可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0847ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
