品番 : EA813PB-7.2BA
品名 : DC 7.2V/1.9Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ8L0719FB |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 7.2V | 容量 | 1.9Ah |
| サイズ | 35(W)×49(D)×81(H)mm | 重量 | 130g |
| 材質 | PC | 適合充電器(メーカー品番) | EZ0L21 |
| 充電時間 | 実用充電:約45分 フル充電:約55分 |
||
| パナソニック社用リチウムイオンバッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0845ページ 0846ページ 0849ページ 2052ページ 2414ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
