品番 : EA813PD-1
品名 : DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ75A3LS2F-H |
---|---|---|---|
バッテリー | 14.4V(リチウムイオン4.2Ah) | 充電時間 | 約54分 |
回転数 | 強:0~2,300、中:0~1,400、弱:0~1,000rpm | 打撃数 | 強:0~3,500、中:0~2,800、弱:0~2,000回/分 |
最大トルク:200N・m | |||
締付能力 | 普通ボルト:M6~M16、高力ボルト:M6~M12 、木ねじ:3.5~9.5mm、テクス:3.5~6mm |
サイズ | 155×61×233(H)mm |
重量 | 1.55kg | ||
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付 | |||
防じん・耐水性能 | IP56 | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
68,000 円(税抜)/ 74,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 19:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
拡大