品番 : EA813RE-1A
品名 : DC14.4V ドライバードリル(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DDM1410 |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケース付 | 最大トルク | 高速:9N・m 低速:34N・m |
穴あけ能力 | 鉄工:13mm 木工:25mm |
ネジ締め能力 | 木ネジ:径6.2×長さ50mm |
クラッチ数 | 20段 | クラッチ作動トルク | 0.8~4.4N・m |
チャック能力 | 1.5~13mm | 回転数 | 低速:0~300rpm 高速:0~1100rpm |
サイズ | 189×60×227mm | 重量 | 1.4kg(電池含) |
バッテリー | 14.4Vリチウムイオン電池1.5Ah | 充電器 | AC100V(50/60Hz) |
充電時間 | 27分 | 付属品 | 電池パック×2個、充電器、ベルトフック、キャリングケース |
替カーボンブラシ | EA813RA-1 | ||
無段変速、2スピード、正逆転、ブレーキ付、キーレスチャック、クラッチ付、LEDライト付 | |||
把握力の強いロック付キーレスチャック採用 | |||
スピンドルロック機構で片手でビットの取り外しができる | |||
最適トルクが選べる20段クラッチ | |||
ビット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,700 円(税抜)/ 44,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/12 04:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813RA-1 : 交換用カーボンブラシ [507DC1/リョービ](2個) |
部品 | EA813RB-14AA : [14.4V・1500mAh]交換用バッテリー |