詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813RG-1

品名 : AC100V/ 70W 電動ドライバードリルセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京セラ 型番 FDD-1010KT
電源 AC100V・70W チャック能力 1.0~10mm
最大トルク 6.4Nm(65kgf-cm) 回転数 540rpm
能力 鉄工:φ5mm、木工:φ10mm コード長 2.5m
サイズ 59(W)×185(L)×188(H)mm 重量 0.9kg
付属品 樹脂ケース(318(W)x265(D)x75(H)mm)、
鉄工きり(2・3・4・5mm)×各1本
(+)ドライバービット(No1・No2)×各1本、
ビットホルダー・ソケットアダプター×各1本
六角ソケット(5・6・8・10・11mm)×各1本
二重絶縁、正逆転
追加説明 ●定格電流…0.8A
●ネジ締め能力…木ネジ:3.8×41mm
●クラッチハンドル切換…20段
●最適範囲…鉄工:1.0~3mm 木工:1.0~8mm
●ドリルチャック…キーレス

カタログ価格

8,780 (税抜)/ 9,658 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/05 09:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA813RG-5B
  • 品番

    EA813RG-5B

  • コメント

    仕様ご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top