品番 : EA813RK-7
品名 : DC12.0V インパクトドライバー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BID-1229 |
---|---|---|---|
バッテリー | 12Vニカドバッテリー2.0Ah | 充電時間 | 45分 |
最大締付トルク | 120N・m | 回転数 | 低速:0~1600rpm、高速:0~2200rpm |
打撃数 | 低速:0~2500回/分、高速:0~3000回/分 | 締付能力 | 小ネジ:M4~M10、ボルト:M5~M12、高力ボルト:M5~M10 |
各種小ねじ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付、ゆるめに。 | |||
2スピード無段変速、ブレーキ付き、正逆転可能、LEDライト付 | |||
サイズ | 183x76x236mm | 重量 | 1.7kg |
付属品 | 充電器、電池パック×2、ケース | 替バッテリー | EA813RB-12C |
追加説明 |
●最大締付トルク…Hiモード:120Nm Lowモード:75Nm ●充電時間は電池容量のバラツキや、活性化の度合い、充電状態により、 標準充電時間より長くなることがあります。 |
---|
カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 20:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813RB-12C : [ 12V ・2000mAh]交換用バッテリー |