詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813RT-15A

品名 : DC14.4V インパクトドライバー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京セラ 型番 BID-1420L1
仕様 樹脂ケースセット 最大トルク 160N・m
締付能力 小ねじ:M4~M8
普通ボルト:M5~M14
高力ボルト:M5~M12
バッテリー 14.4V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器 AC100V 充電時間 45分
回転数 強:0~3,100、中:0~2,000、弱:0~900rpm 打撃数 強:0~3,000、中:0~2,400、弱:0~1,200回/分
一充電当たりの作業量 小ねじ(M8×16mm):2,600本
万能ビス 米松(φ4.2×60mm):260本
コーススレッド 米松(φ4.5×90mm):100本
サイズ 129×82×223(H)mm
重量 1.2kg 付属品 バッテリー×2個、充電器、ケース、ベルトフック(本体取付)
ビット別売
ブラシレスモーター
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め
全長129mmのコンパクトボディ
電子制御により3段階から打撃力を選択
手に対する反動が少ないブレーキ機能
追加説明
カタログ価格

38,700 (税抜)/ 42,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 08:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA813RV-2B
  • 品番

    EA813RV-2B

  • コメント

    18V仕様になります。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top