品番 : EA813RT-3CB
品名 : [充電式] インパクトドライバーセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DID1417L5※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
セット内容 | ・EA813RT-3D: 充電式インパクトドライバー ・6本組コーティングストレートドリル ・両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm×5 ・ねじすべり止剤 ・マグネットキャッチ×2 ・樹脂ケース |
||
<インパクトドライバー>EA813RT-3D ・バッテリー:14.4Vリチウムイオン電池 5,000mAh ・充電時間:50分 ・最大トルク:140N・m ・回転数:0~2,500rpm ・打撃数:0~3,000rpm ・締付能力:小ねじ:M4~M8、 普通ボルト:M5~M14、 高力ボルト:M5~M12 ・サイズ:168(W)×61(D)×241(H)mm ・重量:1.6kg(バッテリー含む) ・付属品:充電器(EA813R-7)、 バッテリー(EA813RB-14E)×2、 キャリングケース ・正逆転、LEDライト付 |
|||
<6本組コーティングストレートドリル> ・サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm (各1本入) ・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング ・六角シャンク:6.35mm ・一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工 用 ・チタニウムをコーティングした長寿命ドリル ・ねじれ、空回り防止加工を施しています ・充電式インパクトドリル使用可能です。 |
|||
<両頭ビット> ・サイズ:(+)#2・(-)6.0mm×5 ・六角シャンク:1/4” ・全長:150mm ・マグネット付 |
|||
<ねじすべり止め剤> ・重量:22g ・ねじ溝が壊れたビスや角の傷んだボルト等にも使用できます。 |
|||
<マグネットキャッチ> ・対応サイズ:六角シャンク1/4” ・丸軸最大1/4”(手回しドライバー用)×2 ・全長:27mm ・本体色:黄・緑・赤・白(色指定はできません。) ・強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ ・電動ビット・ドライバー軸のマグネット力が大幅にアップ ・※電動用の丸軸ビットにはご使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,800 円(税抜)/ 39,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 01:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813R-7 : 14.4V 充電器 |
部品 | EA813RB-14E : [14.4V・5000mAh]交換用バッテリー |
部品 | EA813RB-14F : [14.4V・5000mAh]交換用バッテリー |