品番 : EA813RT-3D
品名 : DC14.4V インパクトドライバー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | DID1417L5 |
|---|---|---|---|
| バッテリー | 14.4V(リチウムイオン5.0Ah) | 充電時間 | 50分 |
| 最大トルク | 140N・m | 回転数 | 0~2,500rpm |
| 打撃数 | 0~3,000rpm | 締付能力 | 小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12 |
| サイズ | 168(W)×61(D)×241(H)mm | 重量 | 1.6kg(バッテリー含む) |
| 付属品 | バッテリー×2、充電器、樹脂ケース |
用途 | 各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。 |
| ブラシレスモーター採用 | |||
| LEDライト付 | |||
| 正逆切替レバー | |||
| ワンタッチビット装着 | |||
| ビット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813RB-14F : [14.4V・5000mAh]交換用バッテリー |
| 部品 | EA813R-7A : 14.4V 充電器 |

