品番 : EA813RV-5
品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
クラス最短99.4mmのショートボディ
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | DID11XR |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V(リチウムイオン6.0Ah) |
| 充電時間 | 24分(1.5Ah時) 47分(6.0Ah時) |
回転数 | 強:0~2,900、 中:0~2,000、 弱:0~900、テスクモード:0~2,900、ロックオンモード:0~2,500rpm |
| 打撃数 | 強:0~4,400、 中:0~3,300、 弱:0~1,500、 テクスモード:0~1,800回/分 |
サイズ | 79×99.4×217(H)mm(1.5Ah時) 79×99.4×237(H)mm(6.0Ah時) |
| 重量 | 1.1kg (1.5Ah時) 1.4kg (6.0Ah時) |
最大トルク | 165N・m |
| 締付能力 | 小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12 |
充電器 | AC100V |
| 付属品 | 樹脂ケース、電池パック(1.5Ah、6.0Ah)×各1個、充電器、ベルトフック | ||
| クラス最短99.4mmのショートボディ | |||
| 5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)切換えは片手で操作できる再度ノタン | |||
| 電池パックは1,500mmAhと6,000mmAh各1個付 | |||
| 無段変速機構、ブレーキ、正逆転、簡易ビット着脱、LEDライト付 | |||
| ビット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,200 円(税抜)/ 54,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 01:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0843ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813R-9B : 18.0V/36.0V用 充電器 |
| 部品 | EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー |
| 部品 | EA813RB-18H : DC18.0V/6.0Ah 交換用バッテリー |

