詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813SB-1A

品名 : DC10.8V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TECHWAY 型番 M26702138
仕様 樹脂ケースセット バッテリー 10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器 AC100V 充電時間 1時間
無負荷回転数 低速:0~360rpm
高速:0~1550rpm
サイズ 199×54×193(H)mm(バッテリー装着時)
重量 1.04kg 最大トルク 24N.m
チャック能力 10mm(3/8”) 付属品 充電器、バッテリー×2個、+ドライバービット(#2)、樹脂ケース
2段変速、11段調整式クラッチ
追加説明
カタログ価格

28,700 (税抜)/ 31,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 18:48現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA813WB-11
  • 品番

    EA813WB-11

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top