詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813SX-101

品名 : 10.8V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

EA813SG、EA813SB-1、EA813SP-1用替バッテリー
リチウムイオンバッテリー
定格電圧 10.8V 容量 1.5Ah
追加説明
カタログ価格

5,680 (税抜)/ 6,248 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/10 07:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA813SX-101A
  • 品番

    EA813SX-101A

  • コメント

    変更点:バッテリー(1.5Ah→2.0Ah)

ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top