品番 : EA813W-20
品名 : DC18V USBアダプター(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BDUSB18 |
|---|---|---|---|
| 供給電力 | DC5V・1.5A | ポート数 | 2ポート |
| 電源 | DC18V | サイズ | 120×80×80mm(バッテリー含む) |
| 重量 | 470g(バッテリー含む) | 対応バッテリー | EA813W-6、-7、-11 |
| 18Vリチウムバッテリーに取り付け可能なUSBアダプター。 | |||
| USB-A型出力端子が2つ搭載しているので、USB経由でモバイル機器を含む、様々な機器への給電が可能です。 | |||
| バッテリーの残量が一目でわかる残量ゲージ搭載 | |||
| 電源がないキャンプなどの行楽地で活用できます。 | |||
| ※バッテリー、充電器、USB接続ケーブルは付属していません。 バッテリーがないと動作しません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813W-6 : DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー |
| オプション | EA813W-7 : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
| オプション | EA813W-11 : DC18V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー |
| オプション | EA813W-8 : 14.4-18.0V 充電器 |
ウェブカタログ画像
拡大
