品番 : EA813YA-1
品名 : DC20V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | IngersollRand(インガソール・ランド) | 型番 | W5153-K22-JP |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 495N/m |
| 逆転トルク | 500N・m | 締付能力 | 20~460N/m M6~M22 |
| バッテリー | DC20V(リチウムイオン2.5Ah,5.0Ah) | 充電器 | AC100V |
| 充電時間 | 60分 | 重量 | 2.4kg |
| サイズ | 210×76×165.5(H)mm | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |
| シャットオフ機能 | |||
| LEDライト付 | |||
| 4つのモード搭載(ハンドタイト、レンチタイト、ミッドタイト、マックスパワー)で、産業機械メンテナンスから重機械組み立てまで多様なワークの生産性を向上します。 | |||
| ブラシレスモーター | |||
| 自動車の修理、タイヤ交換、トラックのメンテナンスなど | |||
| 特許取得済みスチール強化フレームと耐衝撃・薬品性を備えた筐体により、耐久性に優れ、長時間使用することができます。 | |||
| 回転数 | 2,100rpm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
89,000 円(税抜)/ 97,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 07:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813Y-1 : DC20.0V/2.5Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池) |
