品番 : EA814AF-8
品名 : AC100V 作業灯/LED(8灯・24m)
仕様
| コード長 | 約24m | コード | VCTF0.75・3芯 |
|---|---|---|---|
| 設置場所 | 屋外 | 電源 | AC100V |
| 光源 | LED球・0.25W×8灯 | 色 | 電源コード:黄、ガード:赤 |
| 重量 | 約2.5kg | ||
| 照明タイプ保安灯 | |||
| LED式スーパーソケット | |||
| 道路工事以外の工場内駐車場等の照明用にもお使いいただけます。 | |||
| 光源はLEDなので省電力・長もち。 | |||
| ワンタッチで取り付け簡単。 | |||
| 明暗センサー内蔵 | |||
| 端から1.5mの所から3mおきにガードが設置されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 05:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2103ページ | ||||
