詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814AG-1

品名 : AC100V/15W 作業灯/LED(コード5m)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源 AC100V 電球 LED球
電線仕様 VCT0.75m㎡×2心
屋外防雨型
防水性能 IP65 電球 15W
コード長 5m 明るさ 1,100lm
クランプ範囲 60mm サイズ(mm) φ170×270
重量 1.47kg 電球色 昼光色
追加説明
カタログ価格

8,580 (税抜)/ 9,438 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/24 21:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA814AN-20
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top