品番 : EA814BE-1
品名 : [充電式] 作業灯/LED
仕様
| 電源 | リチウムイオン電池 | 電球 | LED球 |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 弱:300ルーメン 強:1000ルーメン |
照射モード | 強、弱、SOS |
| 照射角度 | 60° | 連続点灯時間 | 弱:10.5時間 強:3時間 |
| 充電時間 | 8時間 | バッテリー | 3.7V 6,600mAh |
| サイズ | 129(W)×100(D)×244(H)mm | 防水防塵性能 | IP65 |
| 材質 | 本体:アルミダイキャスト レンズ:ポリカーボネート |
付属品 | USBコード(本体側:Type-C⇔Type-A) |
| 3Wの高輝度LEDを6個搭載し、あらゆる作業を強力に照らします。 | |||
| 本体裏側はフィン形状で放熱性が高いです。 | |||
| 複数の動作モードから、ニーズに合わせて光量を調節できます。 | |||
| 耐腐食性に優れたアルミダイキャスト製で、高級感のある塗装仕上げが施されており、耐久性があります。 | |||
| ヘッド部は前後に270°可動 | |||
| 底面にマグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 75 (2026/10/22 01:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2051ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
内容:商品紹介
