詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814EC-51

品名 : AC100V/ 50W LED作業灯

屋外使用も安心の防雨型

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 LWA-50K
商品名 LEDケイ・ライト 用途 屋内・屋外現場の作業灯として
仕様 屋外用防雨型 明るさ Hi:5,500ルーメン
LOW:2,750ルーメン
電球 50W(高輝度LED) 電源 AC100V(50/60Hz兼用)
防塵・防水規格 IP55 電線 VCT1.25m㎡×3C
コード長 5m フック対応サイズ φ48.6mmまで
バイス有効締付幅 75mm 三脚取付部 φ20mm
サイズ 285(W)×158(D)×300(H)mm 重量 2.7kg
AC点灯専用タイプ
そのまま床置きはもちろん、フックとバイス付きなのでフックを取り付け、バイス取り付けが可能!
灯体背面に2P防雨型/2P接地付兼用の防雨型コンセント1個付き。
連結点灯や灯体から電源を取る事ができます。(14A/1400Wまで)
連結して使用する場合は10灯まで
用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます(100%・50%)
均一照射ができる乳白カバー
ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
補充コンセントとして14A(1400W)まで使用可能
※屋外でコンセントを使用する場合、必ず防雨型プラグを接続して使用してください。
三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも!
※三脚スタンドは別売りです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

26,200 (税抜)/ 28,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 00:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2099ページ
ウェブカタログ画像
  • ※三脚は付属しておりません。
  • 屋外使用も安心の防雨型
  • 2段階明るさ切替
  • 明るさ切替スイッチ
  • 連結点灯が可能!防雨型コンセント1個付き
  • Hi時(100%)
  • Low時(50%)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top