詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814EL-41

品名 : [充電式] 作業灯/LED(クランプ付)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 LEH-30BLP※ESCOオリジナルセット品
用途 屋内・屋外現場の作業灯として 仕様 屋外用防雨型
三脚スタンド付
明るさ Hi時:3,800ルーメン
Low時:1,900ルーメン
連続点灯 Hi時:5時間
Low時:10時間
光源 30W白色LED(明るさ切替式) 電源 リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
充電時間 約6時間 電池寿命 充電回数:約2,000回
防塵・防水規格 IP65 サイズ 本体:320×350×375(H)mm
高さ 1,320~1,970mm 重量 本体:5.7kg
スタンド:5.6kg
適応パイプ径 φ48.6mm 三脚取付部寸法 φ27mm
材質 本体:樹脂、スチール 付属品 ACアダプター、充電アダプター収納ケース、落下防止ワイヤー
発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用
床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプです。
灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。
角度調節機能付ハンドル
明るさ2段階切替式
バッテリー残量表示ランプ付(3段階)
金属製ガードネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

98,700 (税抜)/ 108,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/12 14:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2101ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 角度調節機能付ハンドル
  • 灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。
  • 照明を点灯すると、明るいLED表示で残量を確認できます。
  • 単位:mm

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top