品番 : EA814EL-9
品名 : AC100V/300W 作業灯/メタルハライド(スタンド付)
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | MLAX-30KHS |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | ||
屋外防雨用 | |||
電球 | 150Wメタルハライド球×2灯 | 高さ | 1760~2560mm |
電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 | ||
フキュートビプラグ (2芯3芯兼用プラグ)付 |
|||
災害等の非常時に取り出しやすいプラ段収納ケース付 | |||
ケースサイズ | 灯体用:520×505×670(H)mm 三脚用:220×1425×185(H)mm |
電球 | 150W×2個 |
コード長 | 5m | 本体サイズ | φ500×620(H)mm |
重量 | 23.6kg | 明るさ | 29000lm |
瞬時再点灯 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
199,000 円(税抜)/ 218,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/02 22:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2136ページ |