詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814EP-1

品名 : AC100V/ 50W LED作業灯(スタンド/調光付)

仕様

メーカー 永興電機工業(EIKO) 型番 BL00A005
商品名 シャインボール 電源 AC100~240V(50/60Hz)
定格電流 0~0.6A 定格消費電力 0~55W
調光スイッチ仕様 0~50W(可変型) 電球 LED球(45W)
明るさ 0~7,000lm 電球寿命 50,000時間
電源コード長 4.65m 本体サイズ φ500×320(H)mm
スタンド高さ 1,050~2,035mm カバーサイズ 灯具カバー全長:400mm
三脚カバー全長:1000mm
重量 6kg 材質 バルーンカバー:難燃性ポリエステル
三脚:鉄
防水・防塵規格 IP55 付属品 灯具カバー、三脚カバー
LED調光機能付き
短時間での組立設置や収納が可能です。
避難場所や災害対策本部など緊急時に照明が必要な場所に簡単に持ち運びが出来ます。
夜間の道路工事、トンネル工事やビル内装工事など広範囲に照明を確保することができます。
パーティーやスポーツイベントからキャンプ旅行まで、夜間の照明として便利なアイテムです。
追加説明
カタログ価格

119,000 円(税抜)/ 130,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 22:26現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2053ページ
ウェブカタログ画像
  • 照度イメージ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top