品番 : EA814RD-1
品名 : AC100 作業灯/LED(スタンド/ケース付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
360°全方向照射×超強力9000ルーメン
仕様
電源 | AC100V | 電球 | SMD LED |
---|---|---|---|
明るさ | 9000ルーメン | 電線仕様 | VCTF0.75m㎡×2心 |
サイズ(mm) | 180×180×1510(H) | 重量 | 7.2kg |
コード長 | 3m | 防水性能 | IP44 |
消費電力 | 100W | 付属品 | 防護金網、中厚キャリーバッグ |
超強力9000ルーメン×360°全方位照射!スタンドタイプのLED作業灯 | |||
360度全方位照射 | |||
1つの電源から最大8台まで連結、点灯可能です | |||
脚は折りたたみ可能 | |||
取り外し可能なショルダーストラップ、キャリーバッグ付で収納・持ち運びに便利 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 23:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA814RD-5 : [充電式] 作業灯/LED |