品番 : EA815BF-40
品名 : AC125V/15A/30m コードリール(防雨・アース付)
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | DSG-30K |
---|---|---|---|
コンセント数 | 4個 | コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付 |
許容電流 | 15A | 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 |
フキュートビプラグ付 | |||
コード長 | 30m | 重量 | 9.1kg |
段積み可能なタイプなので、倉庫や車載時など限られたスペースが有効に使えます。 | |||
安全の為、段積みは5段までとしてください。 | |||
屋外用防雨型(コンセント防雨キャップ付) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/01 13:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0911ページ |