詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BG-30

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断器/アース付)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 ZBG-301KX
サイズ 307(W)×213(D)×367(H)mm 重量 8.0㎏
定格電源 100V 定格電流 15A
材質 鉄板 コード長 30m
コンセント定格 2P・15A・125V 接地付 コンセント数 4個
電線仕様 VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心
建設業労働災害防止協会推薦品
漏電遮断器付
過負荷短絡保護兼用型
コンセントにフタをするだけのシンプル構造、複雑な機能もないので故障の心配がありません。
★電線を全部引き出さないとコンセントが使用できず、電線が熱を持たないため延焼や建物内での火災の危険を防ぎます。
コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付
ニュートビプラグ付
許容電流 15A 漏電感度電流 15mA
屋内用
追加説明
アイコン
カタログ価格

39,800 (税抜)/ 43,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/18 13:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0895ページ
ウェブカタログ画像
  • ★
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top