品番 : EA815BH-106
品名 : AC125V/15A/10m コードリール(スイッチ/アース付)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | SW-E13 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 125V | 定格電流 | 5A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 20A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 10m |
| 電線仕様 | VCTF2.0.m㎡×3心 | アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | パイロットランプ | あり |
| 温度センサー | なし | コンセント定格 | 2P・15A・125V接地付 |
| コンセント数 | 3個 | 入力 | AC100V |
| 使用環境温度 | 0~35℃ | サイズ | 220×173×288(H)mm |
| 重量 | 2.6kg | ||
| 屋内型 | |||
| ドラム側でON/OFFできるスイッチ付! | |||
| 個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/15 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0873ページ | ||||
