詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BS-30

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(アース付)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 ST-30KS
コンセント数 4個 コンセント定格 2P・15A・125V接地付
許容電流 15A 電線仕様 VCT2.0m㎡×3心
コード長 30m 本体サイズ 274(W)×211(D)×340(H)mm
重量 7.1kg
電源パイロットランプ付
温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

34,400 (税抜)/ 37,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/18 15:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0896ページ

代替品

EA815BD-30A
  • 品番

    EA815BD-30A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top