品番 : EA815BW-30
品名 : AC125V/15A/30m コードリール(防雨,漏電遮断器付
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | BNN-30K |
---|---|---|---|
コンセント数 | 3個 | コンセント定格 | 2P・15A・125V接地付 |
許容電流 | 15A | 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 |
漏電感度電流 | 15mA | ||
防雨型(通電部絶縁保護) | |||
電源パイロットランプ、防雨型コンセントキャップ付 | |||
ニュートビプラグ付 | |||
温度センサー(自動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。 | |||
コード長 | 30m | 重量 | 7.9kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 18:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
|
|