品番 : EA815DA-11
品名 : AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | RZ-30S |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 125V | 定格電流 | 5A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 30m (2次線/27m+1次線/3m) |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×2心 | アース | なし |
| 入力プラグ | 2Pプラグ | 二次側ケーブル先端 | 2P・15A・125Vトリプルコンセント |
| パイロットランプ | あり | 温度センサー | なし |
| コンセント定格 | 2P・15A・125V | コンセント数 | 3+4個 |
| 入力 | AC100V | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| サイズ | 290×265×363(H)mm | 重量 | 7.2kg |
| 屋内型 | |||
| コンセントパネルが回転しないマジックリール(延長コードタイプ) | |||
| リールを寝かせても電線を引き出せます。 | |||
| コード先端はトリプルコンセント、入力プラグは2Pプラグです。 | |||
| 【マジックリールのメリット】 ・コンセントパネルが背面のため工具のプラグを差したまま電線の引出し、巻取りができる。 ・電線がヨジれず、絡まない。 ・工具の電線同士が干渉しないため、キズがつきにくい。 ・プラグの抜差しが少ないため刃受けのガタつきが激減。 ・刃受けのガタつきによる接触不良がなく熱の発生が少ない。 |
|||
| 一次線をコンパクトにまとめる便利なコードハンガー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
30,900 円(税抜)/ 33,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0869ページ | ||||
